{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 3X 6GX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 11,2 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
głębokość gwintu | 18 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139135 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508836 | |
Numer producenta | 139135 M12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6GX M12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
643,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
342,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
353,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
496,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
wielkość gwintu | M12 | M12 | M12 | M12 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
głębokość gwintu | 18 | 18 | 36 | 36 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym ;do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym ;do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe | maszynowe bezwiórowe |