{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 3,7 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139115 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508546 | |
Numer producenta | 139115 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSSE-PM 6HX, TiN, M: M4
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
248,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
248,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
145,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | zielone | zielone |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
głębokość gwintu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |