Gwintowniki maszynowe 1/2-13

Nr art.: 137860 1/2-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 1/2-13 UNC
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 20 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,954 mm
liczba zwojów na cal 13
⌀ gwintu 12,7 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 9 mm
Chwyt kwadratowy □ 7 mm
⌀ otworu rdzenia 10,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 25,4 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137860 1/2-13
EAN / GTIN 4045197080233
Numer producenta 137860 1/2-13

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową o kącie 20°.
HSS-E

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe  1/2-13

Gwintowniki maszynowe 1/2-13

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
258,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
810,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
872,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
837,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
182,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 3 3 3 3 3
⌀ gwintu 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
⌀ otworu rdzenia 10,8 10,73 10,73 10,73 10,8
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
kierunek skrawania prawe prawe lewe prawe prawo
Materiał ostrza HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych do 2xD przy otworze nieprzelotowym do 2xD przy otworze nieprzelotowym do 2xD przy otworze nieprzelotowym do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka