{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G1 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | E | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,309 mm | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
⌀ gwintu | 33,25 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 30,75 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 83,125 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Numer producenta | 137752 G1 |