Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ C G1/8

Nr art.: 137750 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Tap
    wielkość gwintu G1/8
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 5156
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,907 mm
    liczba zwojów na cal 28
    ⌀ gwintu 9,73 mm
    długość całkowita L 90 mm
    ⌀ chwytu Ds 7 mm
    Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
    ⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny niebieski
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 24,33 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 137750 G1/8
    EAN / GTIN 4062406081225
    Numer producenta 137750 G1/8

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    23
    Stal < 900 N/mm²
    P
    23
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Provedení:

    GARANT Master Tap INOX:
    Výkonný závitník speciálně vyvinutý pro bezpečné použití při postupech v ocelích odolných vůči rzi a působení kyselin stejně jako u duplexních materiálů.
    Spiralizace 45° drážek pro odchod třísek usnadňuje tvorbu třísek speciálně v duktilních a austenitických ocelích CrNi.
    • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
    • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
    • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimální tvorbě třísek a tuhost v krutu.

    Použití:

    Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka