Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM, kształt C G1/8

Nr art.: 137425 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Tap
wielkość gwintu G1/8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 5156
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 9,73 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 7 mm
Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwony
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24,33 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137425 G1/8
EAN / GTIN 4062406236106

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Stabilne wykonanie ze zoptymalizowanym gwintem prowadzącym w celu eliminacji tworzenia zatorów wiórów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Zoptymalizowane zaokrąglenia krawędzi tnących.
  • Powłoka TiAlN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o większej średnicy odbiegającej od wymagań DIN (patrz tabela).

Wskazówka:

W przypadku materiałów TOOLOX: nie przekraczać maksymalnej głębokości gwintu 2×D!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka