Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C G1/8

Nr art.: 137346 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • Kształt nakroju: C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/8
powłoka DLC
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 9,73 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24,33 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137346 G1/8
EAN / GTIN 4045197705600
Numer producenta 137346 G1/8

Tabela zastosowań

Al
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.Specjalnapowłoka DLC sp2najnowszej generacji. Stosować zemulsją(min. zawartość oleju 8%).
z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, zapewniającym maksymalną trwałość.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.