Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu G1

Nr art.: 137310 G1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Klasa tolerancji: ISO 228

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Tap
    wielkość gwintu G1
    powłoka DLC
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 5156
    Klasa tolerancji ISO 228
    Kształt nakroju E
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawo
    skok gwintu 2,309 mm
    liczba zwojów na cal 11
    ⌀ gwintu 33,25 mm
    długość całkowita L 160 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Chwyt kwadratowy □ 20 mm
    ⌀ otworu rdzenia 30,75 mm
    tolerancje chwytu h9
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    liczba rowków wiórowych 4
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 83,13 mm
    Rodzaj produktu Gwintowniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 137310 G1
    EAN / GTIN 4067263830672
    Numer producenta 137310 G1

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    35
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    32
    Al > 10% Si:
    N
    20
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
    • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
    • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
    • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
    • Krótki kształt nakroju E.

    Zastosowanie:

    Do cylindrycznych gwintów rurowych Whitworth wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie