Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E 20X1,5

Nr art.: 137183 20X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M20×1,5
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1 835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Chwyt kwadratowy □ 12 mm
⌀ otworu rdzenia 18,5 mm
⌀ gwintu 20 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 60 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137183 20X1,5
EAN / GTIN 4045197705426
Numer producenta 137183 20X1,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki. Specjalnapowłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość. Stosować zemulsją(zawartość oleju min. 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.