Gwintowniki maszynowe HSSE-PM 22X1,5

Nr art.: 137055 22X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M22×1,5
    powłoka waporyzowane
    Rodzaj gwintu MF
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 374
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 20 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,5 mm
    długość całkowita L 125 mm
    ⌀ chwytu Ds 18 mm
    Chwyt kwadratowy □ 14,5 mm
    ⌀ otworu rdzenia 20,5 mm
    ⌀ gwintu 22 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 4
    pierścień barwny różowy
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 44 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 137055 22X1,5
    EAN / GTIN 4045197585479
    Numer producenta 137055 22X1,5

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
    P
    18
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    9
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    3
    Ti > 850 N/mm²
    S
    4
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.