{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M22×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 20,5 mm | |
⌀ gwintu | 22 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 44 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 136250 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078933 | |
Numer producenta | 136250 22X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, MF: 22X1,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
625,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
551,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C |
wielkość gwintu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
skok gwintu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | 40 stopni | 40 stopni |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym |