{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M22×1,5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 20,5 mm | |
⌀ gwintu | 22 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | żółty | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 66 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 136210 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078643 | |
Numer producenta | 136210 22X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe 22X1,5
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
534,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
621,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
601,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
561,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawo |
głębokość gwintu | 66 | 66 | 44 | 55 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |