Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C M8

Nr art.: 136176 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
⌀ gwintu 8 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 136176 M8
EAN / GTIN 4045197508461
Numer producenta 136176 M8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem wg DIN 1835-B.
Specjalna geometria do uniwersalnego zastosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki. Specjalna powłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość.
Stosować z emulsją(zawartość oleju min. 8%).
Wewnętrzny dopływ chłodziwa zapewnia maksymalną trwałość.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.