{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | E | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 10,2 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 36 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 136050 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197078100 | |
Numer producenta | 136050 M12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt E, waporyzowane, M: M12
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
246,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
241,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
98,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
408,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
140,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
wielkość gwintu | M12 | M12 | M12 | M12 LH | M12 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym |