Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM kształt C 6HX DIN 376 M3

Nr art.: 135962 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M3
    powłoka AlTiX
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,5 mm
    długość całkowita L 56 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,2 mm
    ⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
    ⌀ gwintu 3 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny zielone
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 7,5 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 135962 M3
    EAN / GTIN 4062406278595
    Numer producenta 135962 M3

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    30
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    35
    Al > 10% Si:
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    30
    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
    • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
    • zmniejszone wartości tarcia dzięki owej powłoce wysokowydajnej
    • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.

    Wszystkie rozmiary: Chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona ⌀ chwytu), dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie