{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Pro Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 135910 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406374419 | |
Numer producenta | 135910 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS/E kształt C, TiN, M: M4
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
65,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
135,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
129 sztuk w magazynie
57,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
138,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
211,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ gwintu | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
wielkość gwintu | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 LH |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe | lewe |
głębokość gwintu | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym |