{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,5 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | różowy | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Numer producenta | 135760 M3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiCN, M: M3
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
253,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
148,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke |
pierścień barwny | różowy | biały |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E |