Gwintowniki maszynowe M12

Nr art.: 135450 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M12
    powłoka waporyzowane
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2 6H
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,75 mm
    długość całkowita L 110 mm
    ⌀ chwytu Ds 9 mm
    Chwyt kwadratowy □ 7 mm
    ⌀ otworu rdzenia 10,2 mm
    ⌀ gwintu 12 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny niebieskie
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 24 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 135450 M12
    EAN / GTIN 4045197076878
    Numer producenta 135450 M12

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    wielk. M2,6 ze starą geometrią ostrza DIN.
    HSS-E