Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt C, TiAlN, M: M6

Nr art.: 135410 M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M6
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 5 mm
⌀ gwintu 6 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 15 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 135410 M6
EAN / GTIN 4045197446312
Numer producenta 135410 M6

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
3
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze spiralą prawą i uchwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w maszynach zesynchronizowanym napędem wrzecionowym. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka TiAlN zapewnia optymalną wytrzymałość.
Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mmod wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.