{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | DLC | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | norma zakładowa | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | żółty | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 25 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 134285 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649317 | |
Numer producenta | 134285 M10 |