Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu bardzo długie M3

Nr art.: 134265 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    powłoka DLC
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma norma zakładowa
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju E
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawo
    skok gwintu 0,5 mm
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 3,5 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
    ⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
    ⌀ gwintu 3 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
    Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny żółty
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 9 mm
    Rodzaj produktu Gwintowniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 134265 M3
    EAN / GTIN 4067263829805
    Numer producenta 134265 M3

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    35
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    32
    Al > 10% Si:
    N
    20
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z bardzo długim chwytem.
    Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
    • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
    • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
    • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
    • Krótki kształt nakroju E.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie