Gwintowniki maszynowe M8

Nr art.: 134200 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M8
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2 6H
    Kształt nakroju C
    Kąt linii śrubowej 40 stopni
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,25 mm
    długość całkowita L 90 mm
    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
    ⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
    ⌀ gwintu 8 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 2
    pierścień barwny żółty
    Liczba ostrzy Z 2
    głębokość gwintu 24 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 134200 M8
    EAN / GTIN 4045197075048
    Numer producenta 134200 M8

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    13
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    30
    PEEK
    N
    30
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    2 spiralne rowki z polerowanymi przestrzeniami na wióry.

    Zaleta:

    Mały kąt linii śrubowej i szerokie rowki umożliwiają pewne odprowadzanie wiórów.

    Zastosowanie:

    Do wytrzymałości na rozciąganie o maks. 300 N/mm2.