{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | DLC | |
Rodzaj gwintu | EG-M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | norma zakładowa | |
Klasa tolerancji | 6HX mod. | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 4×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,4 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,15 mm | |
⌀ gwintu | 2 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | żółty | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
głębokość gwintu | 8 mm | |
Seria | Master Tap | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 133555 EG-M2 | |
EAN / GTIN | 4067263829782 | |
Numer producenta | 133555 EG-M2 |