{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 10 | |
powłoka | azotowane | |
Rodzaj gwintu | TR | |
Kąt boku zarysu gwintu | 30 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
Klasa tolerancji | DIN 103 7H | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,2 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12,3 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133490 TR10X2 | |
EAN / GTIN | 4045197533012 | |
Numer producenta | 133490 TR10X2 |