{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Tap | |
wielkość gwintu | 1/4-28 UNF | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 6,35 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 19,05 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Numer producenta | 133425 1/4-28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
72,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
212,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
⌀ gwintu | 6,35 | 6,35 |
Rodzaj gwintu | UNF | UNF |
kierunek skrawania | prawo | prawe |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 7 | 7 |