{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 7/8-14 UNF | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | chwyt walcowy z h9 | |
Innenkühlung | nie | |
Verwendung bei Bohrungsart | do 3xD przy otworze przelotowym | |
Schneidrichtung | prawo | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 22,23 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | zielone | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 66,69 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Numer artykułu | 133410 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901903 | |
Numer producenta | 133410 7/8-14 |