{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 1/2-20 UNF | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 374 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,95 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 12,7 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 38,1 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Numer producenta | 133406 1/2-20 |