{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | 2-56 UNC | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,453 mm | |
liczba zwojów na cal | 56 | |
⌀ gwintu | 2,18 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 1,85 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 2 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
głębokość gwintu | 6,54 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133360 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899880 | |
Numer producenta | 133360 2-56 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 2-56
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
196,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
196,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
93,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 3 | 2 |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC | UNC |
⌀ otworu rdzenia | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
głębokość gwintu | 6,54 | 6,54 | 6,54 |