Gwintowniki maszynowe VHM, TiAlN, G: G1/8

Nr art.: 133320 G1/8
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
G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 371
  • Kształt nakroju: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza VHM
norma DIN 371
Kształt nakroju D
chwyt Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 9,73 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Chwyt kwadratowy □ 8 mm
⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny czerwony
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 14,6 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133320 G1/8
EAN / GTIN 4045197074577
Numer producenta 133320 G1/8

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
3
Stal < 60 HRC
H
2
Stal < 65 HRC
H
1
Stal < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
olej
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne wykonanie,
spełniające wymagania najwyższej wydajności.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali, materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3mm od wymagań DIN (zob. tabela).