Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap INOX HSSE-PM 12X1

Nr art.: 132875 12X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M12×1
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu MF
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 374
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1 mm
    długość całkowita L 100 mm
    ⌀ chwytu Ds 9 mm
    Chwyt kwadratowy □ 7 mm
    ⌀ otworu rdzenia 11 mm
    ⌀ gwintu 12 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 4
    pierścień barwny niebieski
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 36 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 132875 12X1
    EAN / GTIN 4062406081003
    Numer producenta 132875 12X1

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    28
    Stal < 750 N/mm²
    P
    23
    Stal < 900 N/mm²
    P
    23
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    GARANT Master Tap INOX:
    wydajny gwintownik, skonstruowany specjalnie do bezpiecznego zastosowania w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych, a także materiałach dupleksowych.
    • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
    • Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer
    • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie