{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5×0,5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132870 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073983 | |
Numer producenta | 132870 5X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 5X0,5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
149,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
198,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
216,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
73,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
212,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | waporyzowane | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
wielkość gwintu | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
skok gwintu | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
głębokość gwintu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |