{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M18×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 11 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 16,5 mm | |
⌀ gwintu | 18 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 54 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Numer producenta | 132830 18X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B 18X1,5
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
353,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
291,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
wielkość gwintu | M18×1,5 | M18×1,5 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Chwyt kwadratowy □ | 11 | 11 |