Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M7

Nr art.: 132721 M7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M7
    powłoka AlTiX
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 7 mm
    Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
    ⌀ otworu rdzenia 6 mm
    ⌀ gwintu 7 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny zielone
    Seria Master Tap
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 21 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 132721 M7
    EAN / GTIN 4062406208226
    Numer producenta 132721 M7

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    30
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    35
    Al > 10% Si:
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    30
    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gwintowniki uniwersalne, przewidziane do zastosowania w wielu rodzajach materiałów i zapewniające wysoką powtarzalność obróbki.
    • materiał HSS-E-PM o bardzo wysokiej odporności na ściernie
    • nowa powłoka o mniejszym współczynniku tarcia
    • specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
    Odpowiada ISO 2X/6HX.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie