{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 30 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132645 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648921 | |
Numer producenta | 132645 M10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS-E M10
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie
77,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
128,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie
128,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
173,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ gwintu | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
skok gwintu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |