{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | azotowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 6,8 mm | |
⌀ gwintu | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | biały | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 24 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132500 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197071798 | |
Numer producenta | 132500 M8 |