Gwintowniki maszynowe HSSE-PM M2

Nr art.: 132420 M2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M2
    powłoka azotowane + waporyzowane
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 371
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,4 mm
    długość całkowita L 45 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,8 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
    ⌀ otworu rdzenia 1,6 mm
    ⌀ gwintu 2 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 2
    pierścień barwny różowy
    Liczba ostrzy Z 2
    głębokość gwintu 4 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 132420 M2
    EAN / GTIN 4045197071507
    Numer producenta 132420 M2

    Tabela zastosowań

    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    inkonel
    S
    2
    Materiały hybrydowe
    N
    MMC
    N
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Duże ścięcie w nakroju. Część prowadząca z rowkami smarnymi , ale bez rowków wiórowych.

    Zaleta:

    Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie
    bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.