Gwintowniki maszynowe kształt B M20

Nr art.: 132150 M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M20
    powłoka waporyzowane
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 2,5 mm
    długość całkowita L 140 mm
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    Chwyt kwadratowy □ 12 mm
    ⌀ otworu rdzenia 17,5 mm
    ⌀ gwintu 20 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny niebieski
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 60 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 132150 M20
    EAN / GTIN 4045197071224
    Numer producenta 132150 M20

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    15
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo stabilny kształt.
    część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiórowych. Nakrój o kształcie B, z dużym ścięciem w nakroju. M 2,6 ze starą geometrią ostrza DIN.

    Zaleta:

    optymalne prowadzenie samoczynne, bez nacinania gwintu w ruchu powrotnym.