Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM M10

Nr art.: 132065 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M10
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Chwyt kwadratowy □ 8 mm
⌀ otworu rdzenia 8,5 mm
⌀ gwintu 10 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny czerwone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 25 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132065 M10
EAN / GTIN 4045197445995

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik jest prowadzony przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki.
Specjalnapowłoka z TiAlN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali zalecamy wiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkiej wymiany gwintowników GARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA), gwarantuje niezawodność procesu obróbki.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka