{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | czerwony | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132055 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197648723 | |
Numer producenta | 132055 M10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiCN, M: M10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
829,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
131,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
248,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
147,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
291,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
379,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C | C | C | C |
liczba rowków wiórowych | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | czerwony | biały | biały | czerwone | różowy | różowy |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
głębokość gwintu | 15 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 2xD przy otworze nieprzelotowym |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |