Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap kształt B DIN 371/376 M12

Nr art.: 131265 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M12
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2 6H
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,75 mm
    długość całkowita L 110 mm
    ⌀ chwytu Ds 9 mm
    Chwyt kwadratowy □ 7 mm
    ⌀ otworu rdzenia 10,2 mm
    ⌀ gwintu 12 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
    liczba rowków wiórowych 4
    pierścień barwny bez
    Seria CleverTap
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 24 mm
    Rodzaj produktu Gwintowniki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 131265 M12
    EAN / GTIN 4067263161561
    Numer producenta 131265 M12

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    13
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    13
    Stal < 500 N/mm²
    P
    12
    Stal < 750 N/mm²
    P
    12
    Stal < 900 N/mm²
    P
    6
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z nacięciem w nakroju.
    HOLEX Clever Tap:
    Wytrzymały gwintownik do standardowych zastosowań. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.
    ISO 2 6H
    HSS-E