Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M8

Nr art.: 131200 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
⌀ gwintu 8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 24 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131200 M8
EAN / GTIN 4045197069092
Numer producenta 131200 M8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju.
wszystkie wielkości: chwyt wg DIN 376 (= zmniejszona chwytu) , dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości. Wielk. M2 M2,5 M3 - bez czworokąta .
ISO 2 6H
HSS-E

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M8

Gwintowniki maszynowe kształt B DIN 376, bez powłoki, M: M8

na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
113,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie
96,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
100,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
137,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
101,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie
62,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni 60 stopni 60 stopni 60 stopni 60 stopni 60 stopni
norma DIN 376 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
Materiał ostrza HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Klasa tolerancji ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 3 6G ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka