Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM M4

Nr art.: 131125 M4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M4
powłoka DLC
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,7 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 3,3 mm
⌀ gwintu 4 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 10 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131125 M4
EAN / GTIN 4045197648464
Numer producenta 131125 M4

Tabela zastosowań

Al
N
30
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Al > 10% Si:
N
25
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
25
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
5
PA 66 GF30
N
15
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
6
Tworzywo z włóknem węglowym
N
4
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka DLC sp2 najnowszej generacji zapewnia optymalną trwałość.
Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).

Wskazówka:

W przypadku zastosowania na wrzecionach synchronizowanychuchwyty szybkozmienne do gwintowania GARANTnr 338100-338121 z minimalną kompensacją (MLA) gwarantują najbardziej precyzyjną obróbkę.