{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | norma zakładowa | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Kształt nakroju | B | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 41 mm | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki z chwytem typu bit |
Numer artykułu | 130992 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263295877 | |
Numer producenta | 130992 M10 |