Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy wykańczaki, bez powłoki, Tr: TR8X1,5

Nr art.: 130790 TR8X1,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tr Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: TR
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: Norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 8
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu TR
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Materiał ostrza HSS E
Norma Norma zakładowa
Klasa tolerancji DIN 103 7H
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 6,6 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu gwintownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130790 TR8X1,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406086978
Kopiuj
Numer producenta 130790 TR8X1,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka