{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 0,7 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Numer producenta | 130460 M4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
283,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
130,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
349,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
464,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
90,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | czerwone | bez |
wielkość gwintu | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otworu rdzenia | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
głębokość gwintu | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |