{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,8 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,2 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Numer producenta | 130250 M5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych M5
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
92,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
133,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
384,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
478,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | M | M | M | M |
wielkość gwintu | M5 | M5 | M5 | M5 |
⌀ otworu rdzenia | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Rodzaj produktu | Gwintowniki | gwintownik | gwintownik | gwintownik |