{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 2.5/16-16 UNS | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNS | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,588 mm | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 58,737 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 45 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 35 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 57,3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 88,11 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130050 2.5/16-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052294 | |
Numer producenta | 130050 2.5/16-16 |