{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/8-24 UNF | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,058 mm | |
liczba zwojów na cal | 24 | |
⌀ gwintu | 9,525 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 23,83 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130045 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406048174 | |
Numer producenta | 130045 3/8-24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych 3/8-24
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
579,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
212,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
566,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
609,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C | C | C |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
liczba zwojów na cal | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ gwintu | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
głębokość gwintu | 23,83 | 19,06 | 23,83 | 23,83 | 23,83 |