Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym 1.1/4-7

Nr art.: 130041 1.1/4-7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: ASME B1.1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 1.1/4-7 UNC LH
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNC-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty ASME B1.1
Klasa tolerancji 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania lewe
skok gwintu 3,629 mm
liczba zwojów na cal 7
⌀ gwintu 31,75 mm
długość całkowita L 180 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Chwyt kwadratowy □ 20 mm
⌀ otworu rdzenia 28,05 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 79,38 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130041 1.1/4-7
EAN / GTIN 4062406046910
Numer producenta 130041 1.1/4-7

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
Al
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
12
Stal < 1100 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo sferoidalne
K
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu