{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/8-16 UNC LH | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | UNC-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,588 mm | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 9,525 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 7,95 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 28,59 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130036 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406041489 | |
Numer producenta | 130036 3/8-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym 3/8-16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
624,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
244,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
566,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
609,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
579,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
106,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ gwintu | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
⌀ otworu rdzenia | 7,95 | 8 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8 |
Chwyt kwadratowy □ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze przelotowym |